S&P - Ventilateur mural, 3670 m3/h, D 400 mm, boîte à bornes ignifugée - 050327

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 3542 m³/h
commande - circuit d’éclairage
minuterie - sans
hygrostat - sans
pression 2 - 25 Pa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893661258
Réf. Sonepar
00039300145
Réf. Fournisseur
050327
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
3542 m³/h
commande:
circuit d’éclairage
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
pression 2:
25 Pa
consommation d'énergie:
0.153 W
température maximale de l'air:
60 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
3119.03 m³/h
volume d'air avec pression 3:
1991.18 m³/h
pression 3:
75 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP54
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
500 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
204 mm
diamètre de l’hélice:
400 mm
couleur:
blanc


