S&P - Ventilateur mural ATEX, hélice alu, 2380 m3/h, 4 pôles, tri 230/400V, D 315 mm - 048325

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur mural ATEX, hélice alu, 2380 m3/h, 4 pôles, tri 230/400V, D 315 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 400...400 V

  • consommation d'énergie - 0.125 kW

  • volume d'air non chargé - 2370 m³/h

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • type d'encastrement - mur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893084460

Réf. Sonepar

00039308446

Réf. Fournisseur

048325

Marque

S&P

tension nominale (Un):

400...400 V

consommation d'énergie:

0.125 kW

volume d'air non chargé:

2370 m³/h

diamètre nominal du conduit:

315 mm

type d'encastrement:

mur

fréquence:

50...50 Hz

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

température du milieu:

-20...55 °C

indice de protection (IP):

IP55

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

sans

groupe d'appareils conformément à la Directive 94/9/CE:

II

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Ventilateur hélicoïde mural ATEX, hélice en alu, 2380 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, IP55, Classe F, D 315 mm, antidéflagrant, platine anti-étincelle, protection renforcée, boîte à bornes, grille de protection moteur, boîte à bornes