S&P - Ventilateur mural, hélice alu, 10 950 m3/h, 6 pôles, monophasé 230V, D 630 mm - 023063


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 10950 m³/h
pression 2 - 25 Pa
consommation d'énergie - 0.588 W
température maximale de l'air - 70 °C
commande - circuit d’éclairage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893100849
Réf. Sonepar
00039310084
Réf. Fournisseur
023063
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé:
10950 m³/h
pression 2:
25 Pa
consommation d'énergie:
0.588 W
température maximale de l'air:
70 °C
commande:
circuit d’éclairage
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
10147.1 m³/h
volume d'air avec pression 3:
6829.93 m³/h
pression 3:
100 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP65
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
800 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
150 mm
couleur:
noir