S&P - Ventilateur mural, hélice alu, 15 330 m3/h, 6 pôles, monophasé 230V, D 710 mm - 020257

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur mural, hélice alu, 15 330 m3/h, 6 pôles, monophasé 230V, D 710 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 17635 m³/h

  • commande - circuit d’éclairage

  • minuterie - sans

  • hygrostat - sans

  • pression 2 - 25 Pa

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893082022

Réf. Sonepar

00039304063

Réf. Fournisseur

020257

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

17635 m³/h

commande:

circuit d’éclairage

minuterie:

sans

hygrostat:

sans

pression 2:

25 Pa

consommation d'énergie:

1.261 W

température maximale de l'air:

70 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

16605 m³/h

volume d'air avec pression 3:

11260 m³/h

pression 3:

100 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP65

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

obturateur à lamelles:

sans

avec soupape de non-retour:

Non

hauteur:

900 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

218.5 mm

couleur:

noir

Ventilateur hélicoïde mural, hélice en aluminium, 15 330 m3/h, 6 pôles, monophasé 230V, IP65, Classe F, D 710 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes