S&P - Ventilateur mural, hélice alu, 2 230 m3/h, 6 pôles, monophasé 230V, D 355 mm - 023057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 2226 m³/h
commande - circuit d’éclairage
minuterie - sans
hygrostat - sans
pression 2 - 0 Pa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893096272
Réf. Sonepar
00039309627
Réf. Fournisseur
023057
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
2226 m³/h
commande:
circuit d’éclairage
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
pression 2:
0 Pa
consommation d'énergie:
0.084 W
température maximale de l'air:
70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
2225.68 m³/h
volume d'air avec pression 3:
1741.38 m³/h
pression 3:
25 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP65
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
450 mm
largeur:
450 mm
profondeur:
129 mm
diamètre de l’hélice:
355 mm
couleur:
noir


