S&P - Ventilateur mural, hélice alu, 5 620 m3/h, 6 pôles, monophasé 230V, D 500 mm - 023061

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur mural, hélice alu, 5 620 m3/h, 6 pôles, monophasé 230V, D 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 5616 m³/h

  • pression 2 - 0 Pa

  • consommation d'énergie - 0.244 W

  • température maximale de l'air - 70 °C

  • commande - circuit d’éclairage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893770851

Réf. Sonepar

00039306437

Réf. Fournisseur

023061

Réf. Commerciale

S&P

volume d'air non chargé:

5616 m³/h

pression 2:

0 Pa

consommation d'énergie:

0.244 W

température maximale de l'air:

70 °C

commande:

circuit d’éclairage

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

5615.98 m³/h

volume d'air avec pression 3:

4424.62 m³/h

pression 3:

50 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP65

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

minuterie:

sans

hygrostat:

sans

obturateur à lamelles:

sans

avec soupape de non-retour:

Non

hauteur:

630 mm

largeur:

630 mm

profondeur:

150 mm

couleur:

noir

Ventilateur hélicoïde mural, hélice en aluminium, 5 620 m3/h, 6 pôles, monophasé 230V, IP65, Classe F, D 500 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes