S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 1090 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 250 mm - 014158


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
volume d'air non chargé - 1085 m³/h
pression 2 - 0 Pa
volume refoulé - 1090 m³/h
consommation d'énergie - 0.077 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893081773
Réf. Sonepar
00039307667
Réf. Fournisseur
014158
Réf. Commerciale
S&P
tension assignée (Ue):
230 V
volume d'air non chargé:
1085 m³/h
pression 2:
0 Pa
volume refoulé:
1090 m³/h
consommation d'énergie:
0.077 W
régime:
1380 1/min
indice de protection (IP):
IP65
température maximale de l'air:
70 °C
commande:
circuit d’éclairage
modèle:
aération
matériau du boîtier/corps:
acier
fréquence du secteur:
50 Hz
volume d'air avec pression 2:
1084.88 m³/h
température du milieu:
-40...70 °C
volume d'air avec pression 3:
916.289 m³/h
largeur nominale:
250 mm
clapet de fermeture:
sans
pression 3:
25 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP65
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
315 mm
largeur:
315 mm
profondeur:
122 mm
diamètre de l’hélice:
250 mm
couleur:
noir