S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 11000 m3/h, 6 pôles, monophasé 230V, D 630 mm - 010256

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 11000 m3/h, 6 pôles, monophasé 230V, D 630 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 11003 m³/h

  • commande - circuit d’éclairage

  • minuterie - sans

  • hygrostat - sans

  • pression 2 - 25 Pa

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893770523

Réf. Sonepar

00039303681

Réf. Fournisseur

010256

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

11003 m³/h

commande:

circuit d’éclairage

minuterie:

sans

hygrostat:

sans

pression 2:

25 Pa

consommation d'énergie:

0.469 W

température maximale de l'air:

70 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

10063.1 m³/h

volume d'air avec pression 3:

7358.15 m³/h

pression 3:

75 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP65

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

obturateur à lamelles:

sans

avec soupape de non-retour:

Non

hauteur:

800 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

150 mm

diamètre de l’hélice:

630 mm

couleur:

noir

Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, 11000 m3/h, 6 pôles, monophasé 230V, IP65, Classe F, D 630 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes