S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 12500 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, D560 mm - 011207

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 12500 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, D560 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 12499 m³/h

  • pression 2 - 75 Pa

  • consommation d'énergie - 1.051 W

  • température maximale de l'air - 70 °C

  • commande - circuit d’éclairage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893035950

Réf. Sonepar

00039303595

Réf. Fournisseur

011207

Réf. Commerciale

S&P

volume d'air non chargé:

12499 m³/h

pression 2:

75 Pa

consommation d'énergie:

1.051 W

température maximale de l'air:

70 °C

commande:

circuit d’éclairage

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

10933.2 m³/h

volume d'air avec pression 3:

7016.36 m³/h

pression 3:

175 Pa

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP65

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

minuterie:

sans

hygrostat:

sans

obturateur à lamelles:

sans

avec soupape de non-retour:

Non

hauteur:

710 mm

largeur:

710 mm

profondeur:

218.5 mm

diamètre de l’hélice:

560 mm

couleur:

noir

Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, 12500 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, IP65, Classe F, D560 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes