S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 12500 m3/h, 4 pôles, triphasé 400V, D 560 mm - 010266

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
volume d'air non chargé - 12499 m³/h
volume refoulé - 12280 m³/h
régime - 1405 1/min
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893036445
Réf. Sonepar
00039303644
Réf. Fournisseur
010266
Marque
S&P
tension assignée (Ue):
400 V
volume d'air non chargé:
12499 m³/h
volume refoulé:
12280 m³/h
régime:
1405 1/min
indice de protection (IP):
IP65
commande:
circuit d’éclairage
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
pression 2:
75 Pa
consommation d'énergie:
1.051 W
température maximale de l'air:
70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
fréquence du secteur:
50 Hz
volume d'air avec pression 2:
10933.2 m³/h
volume d'air avec pression 3:
7016.36 m³/h
largeur nominale:
560 mm
pression 3:
175 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP65
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
710 mm
largeur:
710 mm
profondeur:
218.5 mm
couleur:
noir


