S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 22 140 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, D710 mm - 012913

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 22137 m³/h
commande - circuit d’éclairage
minuterie - sans
hygrostat - sans
pression 2 - 100 Pa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893130464
Réf. Sonepar
00039313046
Réf. Fournisseur
012913
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
22137 m³/h
commande:
circuit d’éclairage
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
pression 2:
100 Pa
consommation d'énergie:
2.412 W
température maximale de l'air:
70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
19142.3 m³/h
volume d'air avec pression 3:
10852 m³/h
pression 3:
250 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP65
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
900 mm
largeur:
900 mm
profondeur:
220 mm
diamètre de l’hélice:
710 mm
couleur:
noir


