S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 3150 m3/h, 2 pôles, triphasé 230/400V, D315 mm - 010743

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 3150 m3/h, 2 pôles, triphasé 230/400V, D315 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 3788 m³/h

  • commande - circuit d’éclairage

  • minuterie - sans

  • hygrostat - sans

  • pression 2 - 100 Pa

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893609342

Réf. Sonepar

00039304270

Réf. Fournisseur

010743

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

3788 m³/h

commande:

circuit d’éclairage

minuterie:

sans

hygrostat:

sans

pression 2:

100 Pa

consommation d'énergie:

0.461 W

température maximale de l'air:

70 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

3262.64 m³/h

volume d'air avec pression 3:

1945.27 m³/h

pression 3:

250 Pa

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP65

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

obturateur à lamelles:

sans

avec soupape de non-retour:

Non

hauteur:

400 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

129 mm

diamètre de l’hélice:

315 mm

couleur:

noir

Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, anti-corrosion renforcée, 3150 m3/h, 2 pôles, monophasé 230V, IP65, Classe F, D315 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes