S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 38800 m3/h, 6 pôles, triphasé 230/400V, D 1000 mm - 065477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 28972 m³/h
pression 2 - 75 Pa
consommation d'énergie - 1.749 W
température maximale de l'air - 40 °C
commande - circuit d’éclairage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893095800
Réf. Sonepar
00039309580
Réf. Fournisseur
065477
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé:
28972 m³/h
pression 2:
75 Pa
consommation d'énergie:
1.749 W
température maximale de l'air:
40 °C
commande:
circuit d’éclairage
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
23481.7 m³/h
volume d'air avec pression 3:
11891.1 m³/h
pression 3:
200 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
1250 mm
largeur:
1250 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
noir


