S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 53000 m3/h, 4 pôles, triphasé 400V, D 1000 mm - 061538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 53044 m³/h
commande - circuit d’éclairage
minuterie - sans
hygrostat - sans
pression 2 - 250 Pa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893125477
Réf. Sonepar
00039312547
Réf. Fournisseur
061538
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
53044 m³/h
commande:
circuit d’éclairage
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
pression 2:
250 Pa
consommation d'énergie:
8.218 W
température maximale de l'air:
40 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
41743.3 m³/h
volume d'air avec pression 3:
20965.2 m³/h
pression 3:
525 Pa
tension de raccordement:
690 V
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
1250 mm
largeur:
1250 mm
profondeur:
512 mm
diamètre de l’hélice:
1000 mm
couleur:
noir


