S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 6640 m3/h, 4 pôles, triphasé 400V, D 450 mm - 010263

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 6640 m3/h, 4 pôles, triphasé 400V, D 450 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • volume d'air non chargé - 6639 m³/h

  • volume refoulé - 6640 m³/h

  • régime - 1380 1/min

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893036551

Réf. Sonepar

00039303655

Réf. Fournisseur

010263

Marque

S&P

tension assignée (Ue):

400 V

volume d'air non chargé:

6639 m³/h

volume refoulé:

6640 m³/h

régime:

1380 1/min

indice de protection (IP):

IP65

commande:

circuit d’éclairage

minuterie:

sans

hygrostat:

sans

pression 2:

50 Pa

consommation d'énergie:

0.446 W

température maximale de l'air:

70 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

fréquence du secteur:

50 Hz

volume d'air avec pression 2:

5920.64 m³/h

volume d'air avec pression 3:

3947.58 m³/h

largeur nominale:

450 mm

pression 3:

125 Pa

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP65

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

obturateur à lamelles:

sans

avec soupape de non-retour:

Non

hauteur:

560 mm

largeur:

560 mm

profondeur:

150 mm

couleur:

noir

Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, 6640 m3/h, 4 pôles, triphasé 400V, IP65, Classe F, D 450 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes