S&P - Ventilateur tertiaire inline 1000m3/h, D200, mono 230V, variateur, boîte à borne - 246200

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 1040 m³/h

  • diamètre du canal - 195 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8413893591876

Réf. Sonepar

00039246200

Réf. Fournisseur

246200

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

1040 m³/h

diamètre du canal:

195 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

60 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

727.013 m³/h

volume d'air avec pression 3:

18 m³/h

pression 2:

200 Pa

pression 3:

425 Pa

consommation d'énergie:

0.125 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

322 mm

diamètre de boîtier:

281 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur tertiaire en ligne 1000 m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 200mm, très faible niveau sonore

Quelques mots du fabricant :

L'aérodynamisme, source d'efficience