S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 1 950 m3/h, 4 pôles, D315 mm, Tri 400V, pales H - 024088

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 1 950 m3/h, 4 pôles, D315 mm, Tri 400V, pales H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 400 V

  • volume d'air non chargé - 1943 m³/h

  • diamètre du canal - 315 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893666901

Réf. Sonepar

00039307262

Réf. Fournisseur

024088

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

400 V

volume d'air non chargé:

1943 m³/h

diamètre du canal:

315 mm

indice de protection (IP):

IP54

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

1942.78 m³/h

volume d'air avec pression 3:

1651.39 m³/h

pression 2:

0 Pa

pression 3:

50 Pa

consommation d'énergie:

0.099 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

170 mm

diamètre de boîtier:

386 mm

raccordement:

à bride

Ventilateur hélicoïde tubulaire, hélice en aluminium, 1 950 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, D 315 mm, angle de pales H