S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 12 620 m3/h, 6 pôles, D630 mm, Tri 400V,pales H - 023138


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 400 V
indice de protection (IP) - IP65
température maximale de l'air - 70 °C
moteur 2 vitesses - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893656544
Réf. Sonepar
00039307061
Réf. Fournisseur
023138
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
400 V
indice de protection (IP):
IP65
température maximale de l'air:
70 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air non chargé:
13612 m³/h
volume d'air avec pression 2:
13027.5 m³/h
volume d'air avec pression 3:
10462.9 m³/h
pression 2:
25 Pa
pression 3:
100 Pa
consommation d'énergie:
0.905 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
240 mm
diamètre de boîtier:
725 mm
diamètre du canal:
630 mm
raccordement:
à bride