S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 13 370 m3/h, 4 pôles, D560 mm, Tri 400V,pales H - 023123


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 400 V
indice de protection (IP) - IP65
température maximale de l'air - 70 °C
moteur 2 vitesses - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893657640
Réf. Sonepar
00039309653
Réf. Fournisseur
023123
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
400 V
indice de protection (IP):
IP65
température maximale de l'air:
70 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air non chargé:
13369 m³/h
volume d'air avec pression 2:
12245.1 m³/h
volume d'air avec pression 3:
9371.18 m³/h
pression 2:
75 Pa
pression 3:
175 Pa
consommation d'énergie:
1.348 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
240 mm
diamètre de boîtier:
655 mm
diamètre du canal:
560 mm
raccordement:
à bride