S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 16 240 m3/h, 6 pôles, D710 mm, Tri 400V,pales L - 028351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 400 V
volume d'air non chargé - 16235 m³/h
diamètre du canal - 710 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893663320
Réf. Sonepar
00039313045
Réf. Fournisseur
028351
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
400 V
volume d'air non chargé:
16235 m³/h
diamètre du canal:
710 mm
indice de protection (IP):
IP65
température maximale de l'air:
70 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
14550.5 m³/h
volume d'air avec pression 3:
11100.9 m³/h
pression 2:
50 Pa
pression 3:
125 Pa
consommation d'énergie:
0.966 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
240 mm
diamètre de boîtier:
806 mm
raccordement:
à bride


