S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 17 030 m3/h, 4 pôles, D630 mm, Tri 400V,pales H - 020243

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 17 030 m3/h, 4 pôles, D630 mm, Tri 400V,pales H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 400 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température maximale de l'air - 70 °C

  • moteur 2 vitesses - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893658524

Réf. Sonepar

00039307111

Réf. Fournisseur

020243

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

400 V

indice de protection (IP):

IP65

température maximale de l'air:

70 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air non chargé:

17033 m³/h

volume d'air avec pression 2:

15414.5 m³/h

volume d'air avec pression 3:

10987.4 m³/h

pression 2:

100 Pa

pression 3:

250 Pa

consommation d'énergie:

1.94 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

240 mm

diamètre de boîtier:

725 mm

diamètre du canal:

630 mm

raccordement:

à bride

Extracteur hélicoïde tubulaire pales aluminium, 17 030 m3/h, 4 pôles triphasé 230/400V diamètre 630 mm angle de pales H