S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 18 550 m3/h, 6 pôles, D710 mm, Tri 400V,pales H - 023930

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 18 550 m3/h, 6 pôles, D710 mm, Tri 400V,pales H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 400 V

  • volume d'air non chargé - 19115 m³/h

  • diamètre du canal - 710 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893663177

Réf. Sonepar

00039308859

Réf. Fournisseur

023930

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

400 V

volume d'air non chargé:

19115 m³/h

diamètre du canal:

710 mm

indice de protection (IP):

IP65

température maximale de l'air:

70 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

17402 m³/h

volume d'air avec pression 3:

13295 m³/h

pression 2:

50 Pa

pression 3:

125 Pa

consommation d'énergie:

1.377 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

240 mm

diamètre de boîtier:

806 mm

raccordement:

à bride

Extracteur hélicoïde tubulaire pales aluminium, 18 550 m3/h 6 pôles triphasé diamètre 710 mm angle de pales H