S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 2 470 m3/h, 4 pôles, D355 mm, Tri 400V, pales H - 023119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 400 V
volume d'air non chargé - 2468 m³/h
diamètre du canal - 355 mm
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893666918
Réf. Sonepar
00039305324
Réf. Fournisseur
023119
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
400 V
volume d'air non chargé:
2468 m³/h
diamètre du canal:
355 mm
indice de protection (IP):
IP54
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
2467.9 m³/h
volume d'air avec pression 3:
1936.34 m³/h
pression 2:
0 Pa
pression 3:
50 Pa
consommation d'énergie:
0.117 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
170 mm
diamètre de boîtier:
426 mm
raccordement:
à bride


