S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 2160 m3/h, 6 pôles, monophasé 230V, D 355 mm - 026611


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IP54
température maximale de l'air - 40 °C
moteur 2 vitesses - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893118585
Réf. Sonepar
00039311858
Réf. Fournisseur
026611
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
230 V
indice de protection (IP):
IP54
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air non chargé:
2161 m³/h
volume d'air avec pression 2:
2160.61 m³/h
volume d'air avec pression 3:
1467.62 m³/h
pression 2:
0 Pa
pression 3:
25 Pa
consommation d'énergie:
0.092 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
170 mm
diamètre de boîtier:
426 mm
diamètre du canal:
355 mm
raccordement:
à bride