S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 24 090 m3/h, 6 pôles, D800 mm, Tri 400V,pales K - 023141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 400 V
volume d'air non chargé - 24085 m³/h
diamètre du canal - 800 mm
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893661135
Réf. Sonepar
00039312059
Réf. Fournisseur
023141
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
400 V
volume d'air non chargé:
24085 m³/h
diamètre du canal:
800 mm
indice de protection (IP):
IP55
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
21790.2 m³/h
volume d'air avec pression 3:
16585.5 m³/h
pression 2:
50 Pa
pression 3:
150 Pa
consommation d'énergie:
1.591 kW
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
437 mm
diamètre de boîtier:
896 mm
raccordement:
à bride


