S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 2460 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 355 mm - 023108

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 2460 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 355 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • température maximale de l'air - 40 °C

  • moteur 2 vitesses - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893666871

Réf. Sonepar

00039307160

Réf. Fournisseur

023108

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

indice de protection (IP):

IP54

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air non chargé:

2463 m³/h

volume d'air avec pression 2:

2462.92 m³/h

volume d'air avec pression 3:

1995.51 m³/h

pression 2:

0 Pa

pression 3:

50 Pa

consommation d'énergie:

0.12 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

170 mm

diamètre de boîtier:

426 mm

diamètre du canal:

355 mm

raccordement:

à bride

Ventilateur hélicoïde tubulaire, hélice en aluminium, 2460 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 355 mm, angle de pales H