S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 6940 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 450 mm - 023110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 230 V
volume d'air non chargé - 6943 m³/h
diamètre du canal - 450 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893770820
Réf. Sonepar
00039307609
Réf. Fournisseur
023110
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
230 V
volume d'air non chargé:
6943 m³/h
diamètre du canal:
450 mm
indice de protection (IP):
IP65
température maximale de l'air:
70 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
6416.04 m³/h
volume d'air avec pression 3:
5131.17 m³/h
pression 2:
50 Pa
pression 3:
125 Pa
consommation d'énergie:
0.59 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
180 mm
diamètre de boîtier:
537 mm
raccordement:
à bride


