S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 7 590m3/h, 4 pôles, D500 mm, Tri 400V, pales H - 020256

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 7 590m3/h, 4 pôles, D500 mm, Tri 400V, pales H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 400 V

  • volume d'air non chargé - 7590 m³/h

  • diamètre du canal - 500 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893657565

Réf. Sonepar

00039305753

Réf. Fournisseur

020256

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

400 V

volume d'air non chargé:

7590 m³/h

diamètre du canal:

500 mm

indice de protection (IP):

IP65

température maximale de l'air:

70 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

7068.79 m³/h

volume d'air avec pression 3:

5539.51 m³/h

pression 2:

50 Pa

pression 3:

150 Pa

consommation d'énergie:

0.641 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

180 mm

diamètre de boîtier:

595 mm

raccordement:

à bride

Ventilateur hélicoïde tubulaire, hélice en aluminium, 7 590m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, D 500 mm, angle de pales H