S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 900 m3/h, 4 pôles, D250 mm, Tri 400V, pales H - 023989

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 900 m3/h, 4 pôles, D250 mm, Tri 400V, pales H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 400 V

  • volume d'air non chargé - 894 m³/h

  • diamètre du canal - 254 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893666895

Réf. Sonepar

00039307091

Réf. Fournisseur

023989

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

400 V

volume d'air non chargé:

894 m³/h

diamètre du canal:

254 mm

indice de protection (IP):

IP54

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

893.637 m³/h

volume d'air avec pression 3:

489 m³/h

pression 2:

0 Pa

pression 3:

25 Pa

consommation d'énergie:

0.042 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

170 mm

diamètre de boîtier:

327 mm

raccordement:

à bride

Ventilateur hélicoïde tubulaire, hélice en aluminium, 900 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, D 250 mm, angle de pales H