S&P - VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 sanit. - 603110

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de moteur - AC

  • signal de commande - autre

  • raccordement - extrémité pointue

  • débit d'air max à 50 Pa - 302.712 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411456031109

Réf. Sonepar

00039603110

Réf. Fournisseur

603110

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

autre

type de moteur:

AC

signal de commande:

autre

raccordement:

extrémité pointue

débit d'air max à 50 Pa:

302.712 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

280.998 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

257.998 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

228.284 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

198.57 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

161.856 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique:

D

type de réglage de vitesse:

autre

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Non

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Non

avec capteur d'humidité interne (HR):

Oui

avec capteur d'humidité externe (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

nombre de raccords d’aspiration:

5

raccordement au dos:

Oui

profondeur:

266 mm

hauteur:

206 mm

largeur:

265 mm

Caisson VMC à sondes thermo-hygrométriques. Adapte automatiquement le débit selon l'activité dans la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires sur le caisson.