S&P - VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 6 sanit. - 607300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - AC
signal de commande - autre
raccordement - extrémité pointue
débit d'air max à 50 Pa - 332.714 m³/h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8445325051290
Réf. Sonepar
00039505129
Réf. Fournisseur
607300
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
AC
signal de commande:
autre
raccordement:
extrémité pointue
débit d'air max à 50 Pa:
332.714 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
273.057 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique:
B
type de réglage de vitesse:
3 positions
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Oui
Avec commande filaire:
Non
Convient pour un fonctionnement filaire:
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Oui
avec capteur d'humidité externe (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Oui
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
nombre de raccords d’aspiration:
7
raccordement au dos:
Non
profondeur:
477 mm
hauteur:
185 mm
largeur:
406 mm
puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa:
0.043 kW
niveau de puissance acoustique:
25 dB(A)
détecte des composés organiques volatils (COV):
Non
débit d'air contrôlé par capteur:
Non
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
convient pour montage au sol:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Inspiré par la Nature, conçu pour votre confort.
OCTEO®POWERTWIST :
- 360° de possibilités
- Adaptable et compact
OCTEO®POWERCONNECT :
- Plug&Play
- Etanchéité et connectivité jamais égalées
OCTEO®POWERFIX :
- Raccordements simplifiés et ultra résistants
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.


















