Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - VMC double-flux DOMEO EVO très haut rend 95%,390 m3/h,cde radio+sondes QAI+hygro - 600107

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • diamètre nominal du conduit - 200...200 mm

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • hauteur - 1046 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8445325062319

Réf. Sonepar

00039506231

Réf. Fournisseur

600107

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

diamètre nominal du conduit:

200...200 mm

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

hauteur:

1046 mm

montage au sol:

Oui

orientation réversible gauche / droite:

Non

avec protection thermique:

Oui

type de moteur:

EC (commutation électronique)

tension:

230 V

fréquence:

50 Hz

nombre de phases:

1

raccordement électrique:

cordon de raccordement fiche RA

avec écran digital:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

commande à distance possible:

Oui

avec contrôleur de zone:

Oui

convient au contrôleur de zone:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Oui

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Oui

avec élément chauffant:

Non

convient pour raccordement chaudière de CC:

Non

avec by-pass:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

type de protection antigel:

Élément chauffant

connexions côté air extérieur:

extrémité pointue

connexions côté résidentiel:

extrémité pointue

raccordement à une maison en bas:

Oui

raccordement à une maison sur le côté gauche:

Non

raccordement à une maison sur le côté droit:

Non

raccordement à une maison sur le haut:

Non

raccordement au toit sur le côté:

Non

raccordement au toit sur le haut:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM10

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

50 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

largeur:

700 mm

profondeur:

753 mm

poids:

50 kg

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène expansé (PPE/EPP)

matériau, échangeur de chaleur:

plastique

indice de protection (IP):

IP2X

protection de l'appareil:

16 A

classe d'efficacité énergétique (1253/2014/UE):

A+

avec capteur de COV:

Oui

convient pour capteur de COV supplémentaire:

Oui

VMC double-flux très haut rendement 95%,390 m3/h,cde radio + sondes de Qualité d'Air Intérieur et thermo-hygrométrique pour la gestion des modes BOOST, absence et rafraîchissement nocturne.Jusqu'à 25% d'économies de chauffage

Les Atouts de la gamme:

Pourquoi DOMEO EVO ?



Quelques mots du fabricant :

Sans Silence, la Puissance n’est rien.