Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - VMC double-flux THR 88%, 210 m3/h commande par sondes QAI et thermohygrométrique - 600101

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • diamètre nominal du conduit - 125...125 mm

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • hauteur - 808 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411456001010

Réf. Sonepar

00039600101

Réf. Fournisseur

600101

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

autre

diamètre nominal du conduit:

125...125 mm

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

hauteur:

808 mm

montage au sol:

Non

orientation réversible gauche / droite:

Non

débit d'air max à 50 Pa:

226.98 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

210.89 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

194.8 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

175.71 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

154.62 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

134.53 m³/h

avec protection thermique:

Oui

type de moteur:

EC (commutation électronique)

tension:

230 V

fréquence:

50 Hz

nombre de phases:

1

raccordement électrique:

câble

avec écran digital:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

commande à distance possible:

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Oui

avec élément chauffant:

Non

convient pour raccordement chaudière de CC:

Non

avec by-pass:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

type de protection antigel:

autre

connexions côté air extérieur:

extrémité pointue

connexions côté résidentiel:

extrémité pointue

raccordement à une maison en bas:

Non

raccordement à une maison sur le côté gauche:

Non

raccordement à une maison sur le côté droit:

Non

raccordement à une maison sur le haut:

Oui

raccordement au toit sur le côté:

Non

raccordement au toit sur le haut:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM10

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

50 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

largeur:

600 mm

profondeur:

342 mm

poids:

15.3 kg

classe d'efficacité énergétique (1253/2014/UE):

A

VMC double-flux à Très Haut Rendement 88%, 210 m3/h, sondes de Qualité d'Air Intérieur avec visualisation du niveau (séjour et chambres) et thermo-hygro (sanitaires et cuisine), variation proportionnelle du débit, connectée ModBus