S&P - VMC double-flux très haut rendement 93%,315 m3/h,cde radio+sondes QAI+hygro - 600106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau du boîtier/corps - acier 
- diamètre nominal du conduit - 160...160 mm 
- montage mural - Oui 
- adapté à un montage au plafond - Non 
- hauteur - 1046 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8445325062302
Réf. Sonepar
00039506230
Réf. Fournisseur
600106
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
diamètre nominal du conduit:
160...160 mm
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
hauteur:
1046 mm
montage au sol:
Oui
orientation réversible gauche / droite:
Non
avec protection thermique:
Oui
type de moteur:
EC (commutation électronique)
tension:
230 V
fréquence:
50 Hz
nombre de phases:
1
raccordement électrique:
cordon de raccordement fiche RA
avec écran digital:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
Avec commande filaire:
Non
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
commande à distance possible:
Oui
avec contrôleur de zone:
Oui
convient au contrôleur de zone:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Oui
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Oui
avec élément chauffant:
Non
convient pour raccordement chaudière de CC:
Non
avec by-pass:
Oui
avec contrôle de pression constant:
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
type de protection antigel:
Élément chauffant
connexions côté air extérieur:
extrémité pointue
connexions côté résidentiel:
extrémité pointue
raccordement à une maison en bas:
Oui
raccordement à une maison sur le côté gauche:
Non
raccordement à une maison sur le côté droit:
Non
raccordement à une maison sur le haut:
Non
raccordement au toit sur le côté:
Non
raccordement au toit sur le haut:
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM10
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
50 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
ISO grossier
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
65 %
largeur:
700 mm
profondeur:
603 mm
poids:
40 kg
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène expansé (PPE/EPP)
matériau, échangeur de chaleur:
plastique
indice de protection (IP):
IP2X
protection de l'appareil:
16 A
classe d'efficacité énergétique (1253/2014/UE):
A+
avec capteur de COV:
Oui
convient pour capteur de COV supplémentaire:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Pourquoi DOMEO EVO ?
Quelques mots du fabricant :
Sans Silence, la Puissance n’est rien.




