fin de vie

S&P - VMC extra-plate pour l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires - 604120

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de moteur - AC

  • signal de commande - autre

  • raccordement - extrémité pointue

  • débit d'air max à 50 Pa - 245.089 m³/h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411456041207

Réf. Sonepar

00039604120

Réf. Fournisseur

604120

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

autre

type de moteur:

AC

signal de commande:

autre

raccordement:

extrémité pointue

débit d'air max à 50 Pa:

245.089 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

206.566 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

type de réglage de vitesse:

autre

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Non

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Non

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

nombre de raccords d’aspiration:

5

raccordement au dos:

Oui

profondeur:

460 mm

hauteur:

185 mm

largeur:

410 mm

Caisson VMC standard extra-plat (HT 185 mm) pour le renouvellement de l'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires. 18,6 W-Th-C, piquages bi-directionnels