S&P - Volets de réglage pour grille GSAO/GRAI/GRMC/GRL D 300x200 mm - 878466

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Volets de réglage pour grille GSAO/GRAI/GRMC/GRL D 300x200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • commande - main

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

  • avec joint mou - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411459781261

Réf. Sonepar

00039978126

Réf. Fournisseur

878466

Marque

S&P

matériau:

acier galvanisé

commande:

main

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint mou:

Non

pales tournantes au même rythme:

Non

Volets de réglage pour grille GSAO/GRAI/GRMC/GRL D 300x200 mm