S&P - Volets de réglage pour grille GSAO/GRAI/GRMC/GRL D 800x200 mm - 878375

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
commande - main
type raccordement 1 - extrémité pointue
type raccordement 2 - extrémité pointue
avec joint mou - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GSAO/GRAI/GRMC/GRL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3411459783135
Réf. Sonepar
00039978313
Réf. Fournisseur
878375
Marque
S&P
matériau:
acier galvanisé
commande:
main
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint mou:
Non
pales tournantes au même rythme:
Non


