S&P - Volets de surpression aluminium, D 398 x 398 mm - 870370

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur nominale du conduit - 355 mm

  • hauteur nominale du conduit - 355 mm

  • hauteur avant - 398 mm

  • largeur avant - 398 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893088505

Réf. Sonepar

00039300458

Réf. Fournisseur

870370

Marque

S&P

largeur nominale du conduit:

355 mm

hauteur nominale du conduit:

355 mm

hauteur avant:

398 mm

largeur avant:

398 mm

matériau:

aluminium

direction de la circulation de l’air:

soufflant

avec ouverture d'encastrement:

Non

Volets de surpression aluminium, D 398 x 398 mm