S&P - Volets de surpression aluminium, D 504 x 504 mm - 870374


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur nominale du conduit - 450 mm
hauteur nominale du conduit - 504 mm
hauteur avant - 504 mm
largeur avant - 504 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893088529
Réf. Sonepar
00039300460
Réf. Fournisseur
870374
Réf. Commerciale
S&P
largeur nominale du conduit:
450 mm
hauteur nominale du conduit:
504 mm
hauteur avant:
504 mm
largeur avant:
504 mm
matériau:
aluminium
direction de la circulation de l’air:
soufflant
avec ouverture d'encastrement:
Non