S&P - Volets de surpression aluminium, D 800 x 800 mm - 875545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur nominale du conduit - 710 mm
hauteur nominale du conduit - 710 mm
hauteur avant - 800 mm
largeur avant - 800 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893093202
Réf. Sonepar
00039309320
Réf. Fournisseur
875545
Marque
S&P
largeur nominale du conduit:
710 mm
hauteur nominale du conduit:
710 mm
hauteur avant:
800 mm
largeur avant:
800 mm
matériau:
aluminium
direction de la circulation de l’air:
soufflant
avec ouverture d'encastrement:
Non



