S&P - Volets de surpression aluminium, D 900 x 900 mm - 870381

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur nominale du conduit - 800 mm

  • hauteur nominale du conduit - 800 mm

  • hauteur avant - 900 mm

  • largeur avant - 900 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893093189

Réf. Sonepar

00039300277

Réf. Fournisseur

870381

Marque

S&P

largeur nominale du conduit:

800 mm

hauteur nominale du conduit:

800 mm

hauteur avant:

900 mm

largeur avant:

900 mm

matériau:

aluminium

direction de la circulation de l’air:

soufflant

avec ouverture d'encastrement:

Non

Volets de surpression aluminium, D 900 x 900 mm