Sammode - Applique Bendz D70 blanche L300mm 1 lampe E27 4W 2700K corps clair - 80050023


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 280 lm
puissance du système - 4 W
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 270 mm
efficacité lumineuse - 70 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701390730696
Réf. Sonepar
00163073069
Réf. Fournisseur
80050023
Réf. Commerciale
Sammode
flux lumineux utile:
280 lm
puissance du système:
4 W
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
270 mm
efficacité lumineuse:
70 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
variation RF:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...30 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
300
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
diamètre externe:
70 mm
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
Les Atouts de l'article:
Applique murale compacte pour éclairage d’ambiance BENDZ - Couleur : WHITE (RAL 9010) - Cache appareillage externe en inox 3164L laqué WHITE (RAL 9010) - Vasque claire - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués WHITE (RAL 9010) - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur/extérieur - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Douille E27 solidaire du flasque mobile - Joints moulés en EPDM - Avec 1 lampe filament LED E27 4W 2700K mate - Flux lumineux luminaire: 280 lm - Longueur Partie éclairante: 133 mm - Longueur hors tout: 270 mm - Fourni équipé de 0,50m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Raccordement sur bornier automatique 3x2,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à vis CHC à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40) - Installation en position verticale, presse-étoupe vers le bas - Maintenance par démontage du flasque de fermeture porte douille - Garantie 5 ans - Température d'utilisation : -20°C à +30°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Consommation: 4 W - Résistance au fil incandescent : 650°C - Poids: 0,8 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Luminaire tubulaire compact diamètre 70 à ampoule LED, hautement décoratif, idéal en applique. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.
Applique discrète et subtile dont le corps transparent laisse entrevoir une ampoule LED satinée. Idéal en lampe de chevet pour créer une ambiance intime et chaleureuse ou sur une terrasse extérieure, ce petit modèle d’applique offre une multitude d’applications.
Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de son câble, de sa source et d’une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges.