Sammode - Applique Bendz D70 bleue L300mm 1 lampe E27 4W 2700K corps clair - 80050025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 280 lm
puissance du système - 4 W
indice de protection (IP) - IP66
efficacité lumineuse - 70 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701390730702
Réf. Sonepar
00163000537
Réf. Fournisseur
80050025
Réf. Commerciale
Sammode
flux lumineux utile:
280 lm
puissance du système:
4 W
indice de protection (IP):
IP66
efficacité lumineuse:
70 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
bleu
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
variation RF:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...30 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
longueur:
270 mm
diamètre externe:
70 mm
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²