Sammode - Applique Bendz D70 noire L300mm 1 lampe E27 4W 2700K corps clair - 80050011

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 280 lm

  • puissance du système - 4 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 270 mm

  • efficacité lumineuse - 70 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390730672

Réf. Sonepar

00163073067

Réf. Fournisseur

80050011

Réf. Commerciale

Sammode

flux lumineux utile:

280 lm

puissance du système:

4 W

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

270 mm

efficacité lumineuse:

70 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...30 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

diamètre externe:

70 mm

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

Applique murale tubulaire BENDZ noire 1 lampe filament LED E27 4W satinée dimmable 2700K IRC 80 280lm 4W 5 ans 650°C Classe I 220-240V 50Hz

Les Atouts de l'article:

Applique murale compacte pour éclairage d’ambiance BENDZ - Couleur : COAL (RAL 7021) - Cache appareillage externe en inox 316L laqué COAL (RAL 7021) - Vasque claire - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021) - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur/extérieur - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Douille E27 solidaire du flasque mobile - Joints moulés en EPDM - Avec 1 lampe filament LED E27 4W 2700K mate - Flux lumineux luminaire: 280 lm - Longueur Partie éclairante: 133 mm - Longueur hors tout: 270 mm - Fourni équipé de 0,50m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Raccordement sur bornier automatique 3x2,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à vis CHC à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40) - Installation en position verticale, presse-étoupe vers le bas - Maintenance par démontage du flasque de fermeture porte douille - Garantie 5 ans - Température d'utilisation : -20°C à +30°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Consommation: 4 W - Résistance au fil incandescent : 650°C - Poids: 0,8 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire compact diamètre 70 à ampoule LED, hautement décoratif, idéal en applique. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.
Applique discrète et subtile dont le corps transparent laisse entrevoir une ampoule LED satinée. Idéal en lampe de chevet pour créer une ambiance intime et chaleureuse ou sur une terrasse extérieure, ce petit modèle d’applique offre une multitude d’applications.
Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de son câble, de sa source et d’une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges.