Sammode - Applique Vouet D100 avec capteur L400mm 1500lm 3000K corps satiné - 15675008

SAMMODE
CopieCopie
Sammode - Applique Vouet D100 avec capteur L400mm  1500lm 3000K corps satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • puissance du système - 13 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 420 mm

  • efficacité lumineuse - 115.38 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390726811

Réf. Sonepar

00163072681

Réf. Fournisseur

15675008

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

1500 lm

puissance du système:

13 W

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

420 mm

efficacité lumineuse:

115.38 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation LineSwitch:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

100

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.91

diamètre externe:

100 mm

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

Luminaire VOUET Module LED 3000K IRC 80 1500lm 50000h L80/B10 Driver pilotable par détecteur (mouvement+lumière)-Mode veille 10% Garantie 5 ans 650°C IP66, IP68 et IP69K Classe II 220-240 50/60Hz 14W 2 presse-étoupes laiton nickelé

Les Atouts de l'article:

Hublot tubulaire hermétique Vouet - Vasque satinée spéciale LED - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur/extérieur - Flasques, colliers, …: Inox 304L - Maintien de l’étanchéité durable par serrage axial - Dissipateur thermique passif en aluminium - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 1500 lm - Température de couleur: 3000 K - Gestion des luminances par utilisation d'une vasque diffusante - Light mixing chamber - Driver à sortie en courant constant avec fonction veille permanente à 10% (pour détecteur/minuterie) - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 420 mm - Détecteur de présence intégré, pour luminaire Isolé (alimentation 3 fils) ou Maître (alimentation 5 fils), avec fonction veille permanente à 10% - sensibilité et temporisation réglables directement sur le capteur - Entrée de câble par 2 presse-étoupes en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm - Raccordement sur bornier fixe 5 x 2,5 mm² - Fixation par 2 Colliers en inox à vis Torx Tamper (à entraxe variable) - Fermeture rapide par une seule vis - Ouverture rapide par une seule vis et extraction du corps - Maintenance sans intervention sur le câble par extraction du corps du côté opposé à l’alimentation - Installation verticale : presse-étoupe vers le bas - Modules LED et driver facilement démontables - 50 000 h L80/B10 à température ambiante max. - Température d’utilisation : -20 °C à +35 °C - Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe II - Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz - Consommation: 14 W - Risque photobiologique : Groupe 0 - Résistance au feu : 650 °C - Poids: 1,5 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire LED diamètre 100 compact à détecteur intégré, esthétique et fonctionnel, en applique ou en plafonnier. Longueur 420mm, disponible en 2 niveaux de flux, 900 et 1500lm. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, intemporelle et durable à votre projet architectural.
Avec son détecteur Haute Fréquence intégré de façon invisible, le Vouet Sensor s'allume automatiquement en fonction de la présence et de la luminosité. C'est le luminaire idéal pour éclairer les circulations extérieures, type abord de bâtiments ou les petits espaces avec une fréquentation ponctuelle. Son corps satiné émet une lumière diffuse pour un grand confort lumineux et sa taille compacte en fait un luminaire facile à placer, à l'instar des luminaires hublots. Les réglages de détection sont modifiables directement sur le capteur, facilement accessible au moment de l'installation du luminaire. Pour assurer un niveau minimum de sécurité, la version ON-10% maintient un flux de 10% jusqu'à la détection suivante.
Herméticité totale et durable à la poussière et à l'humidité (IP68), en intérieur comme en extérieur. Enveloppe hautement résistante aux chocs (IK10), au vandalisme, aux intempéries et insensible aux UV. Maintenance et entretien facile, sur site par une unique vis centrale et un système d'ouverture type tiroir qui permet de ne pas toucher au câblage durant l'intervention.
Très fortes économies d'énergie et de maintenance par rapport aux solutions fluorescentes. GARANTIE 5 ANS en usage intensif, en intérieur comme en extérieur. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire compact et autonome de référence pour un éclairage sécuritaire et économe en énergie des parties communes ou abords extérieurs de votre bâtiment.