Sammode - BARENTS étanche forte hauteur basse température D133 L1850mm 13700lm 4000K - 32105001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 13700 lm
puissance du système - 115 W
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1850 mm
efficacité lumineuse - 119 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701390709548
Réf. Sonepar
00163070954
Réf. Fournisseur
32105001
Marque
Sammode
flux lumineux utile:
13700 lm
puissance du système:
115 W
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1850 mm
efficacité lumineuse:
119 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.98
diamètre externe:
133 mm
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire pour éclairage de grandes hauteurs BARENTS 133 - Vasque Ø133 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Lentille linéaire intensive - Enveloppe monobloc à haute résistance mécanique et à étanchéité renforcée - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche - Dissipateur thermique en aluminium - Joints moulés très basse température en silicone - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 70 000h L80/B50@Tmax) - Flux lumineux: 13700 lm - Température de couleur : 4000K - Light mixing chamber - Driver LED non réglable basse température - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1850 mm - Entrée de câble par 1 presse-étoupe en polyamide (capacité : Ø5 à 12 mm) - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie 8 ans - Température d'utilisation : -40°C à +25°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 115 W - Résistance à la surtension: 320 V AC, 48 h (Supporte les pics de tension < 4 kV) - Risque photobiologique : Groupe 1 - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Résistance au fil incandescent : 650°C - Poids: 5,5 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Luminaire tubulaire LED dédié à l'éclairage de fortes hauteurs à basse température jusqu'à -40°C : idéal zone de stockage entre 7 et 15m de hauteur avec rayonnages. Répond aux exigences d'hygiène et participent à la conformité IFS ou BRC et HACCP d'un site agro-alimentaire. Etanchéïté ultime et durable IP68-IP69K. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK10. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie.
Enveloppe monobloc (système SCREW) à joints silicone renforcés supportant les chocs thermiques et le nettoyage au jet haute pression. Parties métalliques externes en inox et vasque composite ultra-résistante aux agents lessiviels. Optique linéaire intensive à haut rendement lumineux. Détection de présence et gradation disponibles en option, ainsi que des accessoires Kit de rehausses pour conformité APSAD.
Connecteur débrochable haute résistance pour une installation rapide. Très fortes économies d’énergie et de maintenance avec un flux utile équivalent ou supérieur aux solutions fluorescentes, et un allumage instantané garanti. GARANTIE 8 ANS ULTIME, en usage intensif dans les pires conditions. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire de référence pour l'éclairage de chambres froides de fortes hauteurs.



