Sammode - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Coulomb D100 pour éclairage d'ambiance - 18515012

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 330 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390717093

Réf. Sonepar

00163071709

Réf. Fournisseur

18515012

Réf. Commerciale

Sammode

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

330 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

2.25 W

avec interrupteur à distance:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...30 °C

flux lumineux en mode veille:

3 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

longueur:

357 mm

diamètre externe:

100 mm

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

EN60598-2-22 NFAEAS SATI non permanent batterie NiMH 1h 360mm 250lm 4000K <0,7W classeI 230V 50Hz Tamax +30°C IP68 IK10 garantie 5ans 960°C bandeaux standards à vis Torx Tamper inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé Ø5-14mm