Sammode - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Coulomb D100 pour éclairage d'évacuation - 18515009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701390717123
Réf. Sonepar
00163071712
Réf. Fournisseur
18515009
Réf. Commerciale
Sammode
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
1 W
type de pictogramme:
autocollant
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
diffuseur
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...30 °C
flux lumineux en mode veille:
3 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.45
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
longueur:
357 mm
diamètre externe:
100 mm
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche