Sammode - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Coulomb D100 pour éclairage d'ambiance - 18515016

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 330 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390717079

Réf. Sonepar

00163071707

Réf. Fournisseur

18515016

Réf. Commerciale

Sammode

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

330 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

2.25 W

avec interrupteur à distance:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...30 °C

flux lumineux en mode veille:

3 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

longueur:

357 mm

diamètre externe:

100 mm

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

Luminaire COULOMB NF AEAS Module LED 4000K IRC 80 330lm Driver non gradable Garantie 5 ans 960°C IP68 Classe I 230V 50Hz 2 presse-étoupes laiton nickelé D5-14mm

Les Atouts de l'article:

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité COULOMB 100 - EN 60 598-2-22, NF AEAS SATI, non permanent pour éclairage d'ambiance - Autonomie : 1 heure - Flux assigné: 330 lm - Platine d’appareillage solidaire du flasque de fermeture avec fenêtre diffusante en polycarbonate satiné spécial LED et masque en tôle d’aluminium grand brillant - Batterie nickel-hydrures métalliques (NiMH) - Alimentation électronique 230V 50Hz avec système de test automatique intégré (SATI) - Module LED haute performance - Vasque Ø100 en polycarbonate qualité cristal - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Joints moulés en EPDM - Entrée de câble par 2 presse-étoupes en laiton nickelé pour câblage en repiquage (capacité : Ø5 à 14 mm) - Raccordement par Bornier 5x2,5mm² - Fixation par colliers en inox à vis CHC à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par desserrage de la vis de fermeture et extraction de la vasque - Longueur hors tout: 357 mm - Garantie : 5 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation : 0°C +30°C - Indice de protection : IP68 - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Consommation :<0,7W en veille, batteries chargées - Résistance au fil incandescent : 960°C - Poids: 1,8 kg

Les Atouts de la gamme:

Bloc autonome d'éclairage d'évacuation tubulaire LED diamètre 100. Modèle robuste, esthétique et fonctionnel, pour des applications industrielles ou architecturales, en intérieur ou en extérieur. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants.
Performance SATI (Système Automatique de Test Intégré), de type non permanent, ce Coulomb est conforme aux normes françaises relatives à l'éclairage de sécurité et certifié. Eclairement uniforme du pictogramme, livré avec le luminaire. Disponible également en version Ambiance (anti-panique).