Sammode - BOYLE étanche ATEX zone 2,21,22 D133 corps en verre L1000mm 5550lm 4000K - 19845029

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5550 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • puissance du système - 42 W

  • pour Ex-Zone gaz - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390716140

Réf. Sonepar

00163071614

Réf. Fournisseur

19845029

Réf. Commerciale

Sammode

flux lumineux utile:

5550 lm

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance du système:

42 W

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

longueur:

987 mm

diamètre externe:

133 mm

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

IRC80 70000h L80/B10 42W driver non gradable classe I 220-240V 50/60Hz Tamax +50°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 8 ans 960°C bandeaux à grenouillère inox marine 316L 1 presse-étoupe laiton nickelé Ø5-14mm